Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste D.80mm M14 Drahtstärke 0,35mm STA 8500min-¹ LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000844920
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     424177
EAN/GTIN:
     4017359032404
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
gewellter Draht · geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Schweißnahtreinigung, zur Entfernung von Rost, Farbe und Verschmutzungen · für große Flächen geeignet · M14
Weitere Informationen:
Ø:
80 mm
Besatzlänge:
25 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
max. Drehzahl:
8500 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Aufnahme:
M14
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Stahl
Marke:
LESSMANN
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,50*
2 Tage
16
8
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 11,19*
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 11,20*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,24*
€ 11,38*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 8,31*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.