Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe ABRANET Grip 150mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845319
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     5424105010
EAN/GTIN:
     6416868676211
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · Premium Netzschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · staubfreies Schleifen · gleichmäßiges Schliffbild · hohe Standzeiten
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
100
Lochanzahl:
Gitternetz
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Korund
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,57*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,28*
€ 1,68*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,884*
€ 3,841*
2 Tage
36
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 25,43*
€ 35,60*
Lager 1498
3
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 34,89*
€ 46,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
5423205010
ab € 0,60*
Ähnlich
Mirka
5423205012
ab € 0,64*
Ähnlich
Mirka
5423205015
ab € 0,65*
Ähnlich
Mirka
5423205032
ab € 0,59*
Ähnlich
Mirka
5423205080
ab € 0,60*
Ähnlich
Mirka
5424105012
ab € 25,29*
Ähnlich
Mirka
5424105015
ab € 1,27*
Ähnlich
Mirka
5424105018
ab € 1,27*
Ähnlich
Mirka
5424105025
ab € 1,28*
Ähnlich
Mirka
5424105032
ab € 1,28*
Ähnlich
Mirka
5424105080
ab € 1,38*
Ähnlich
Mirka
5425205012
ab € 63,82*
Ähnlich
Mirka
5425205032
ab € 63,38*
Ähnlich
Mirka
5425205041
ab € 63,35*
Ähnlich
Mirka
5425205080
ab € 67,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.