Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150mm K.600 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIRKA FY6M105061 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 600 für
MIRKA FY6M105061 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 600 für
MIRKA FY6M105061 Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150 mm Körnung 600 für
Artikel-Nr.:
     1498-4000845349
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M105061
EAN/GTIN:
     6416868554311
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
600
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,4316*
€ 0,5722*
Lager 1498
nicht lagernd
50
€ 5,45*
ab € 0,43*
€ 0,60*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,64*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5276*
€ 0,6976*
4 Tage
unbekannt
50
€ 6,90*
ab € 0,4946*
€ 0,7068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M105022
ab € 0,4946*
Ähnlich
Mirka
FY6M105040
ab € 29,48*
Ähnlich
Mirka
FY6M105060
ab € 25,46*
Ähnlich
Mirka
FY6M105010
ab € 21,33*
Ähnlich
Mirka
FY6M105092
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105012
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105093
ab € 0,5114*
Ähnlich
Mirka
FY6M105015
ab € 21,22*
Ähnlich
Mirka
FY6M105094
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105018
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105095
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105025
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105032
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105041
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105051
ab € 21,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.