Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 561 D.125mm K.50 f.HO/Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberscheibe CS 561 D.125mm K.50 f.HO/Metall Korund KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-4000845774
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     11014
EAN/GTIN:
     4014855012763
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
50
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.