| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1498-4000845776 Herst.-Nr.: 11016 EAN/GTIN: 4014855012787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 125 mm | Körnung: | 80 | max. Drehzahl: | 12000 min-¹ | Bohrung: | 22 mm | Einsatzbereich: | für Holz / Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | KLINGSPOR | Material: | Korund | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Fiberscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheiben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |