Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 565 D.125mm K.80 INOX ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845801
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     23005
EAN/GTIN:
     4014855030231
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Zirkonbestreuung und zusätzlichen schleifaktiven Wirkstoffen · Kunstharzbindung · hohe Standzeit und Zerspanungsleistung bei der Bearbeitung von Edelstahl · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
80
max. Drehzahl:
12000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,528*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.