Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2T E 10mm Abl.0,01mm erhöhte Messkraft KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851403
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10259
EAN/GTIN:
     4031452102598
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr käfer
messuhr
Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing · Außenring-Ø 58 mm · Anwendung: 4000 851 401 + 4000 851 406: Tiefenmessung 4000 851 402 + 4000 851 407: Vergleichsmessung 4000 851 403 + 4000 851 408: Messung in Sonderlagen 4000 851 404 + 4000 851 409: Messung in weicher Güte Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
10 mm
Ablesung:
0,01 mm
Außenring-Ø:
58 mm
Modell:
M2T E
Ausführung:
erhöhte Messkraft
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,09*
€ 58,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 48,27*
€ 59,47*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 48,30*
€ 59,53*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,80*
€ 59,83*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,69*
€ 60,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,91*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 74,19*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,11*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.