| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851576 Herst.-Nr.: 106306 EAN/GTIN: 4260180710045 |
| |
|
| | |
| hydraulisch · Zentralklemmung über Spannknopf · Klemmkraft stufenlos regulierbar · Feineinstellung mit hoher Stabilität · mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung · starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle · schaltbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hydraulisch · Magnetfußhöhe: 55mm · Magnetfußtiefe: 50mm · Magnetfußbreite: 80mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 400 mm | Haftkraft: | 980 N | Marke: | HÖRGER & GÄßLER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Messstativ, Kleinmessstativ, Messstativ, Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Gelenkstative, Magnetmessstative, Messstative, Stativ |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,09* | € 262,57* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 236,71* | € 262,81* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 236,31* | € 263,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 244,06* | € 271,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,63* | € 275,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|