Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EUROSTAR 690 E 100cm Alu.silber ± 0,5mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855019_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855019_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000855025
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690100E
EAN/GTIN:
     4007368061557
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: silber· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi aluminium wasserwaage, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 23,55*
2 Tage
77
1
€ 4,99*
ab € 17,60*
€ 23,67*
6 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 17,43*
€ 24,25*
Lager 1498
78
1
€ 5,45*
ab € 18,27*
€ 24,61*
1
€ 7,95*
ab € 17,79*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690040E
ab € 11,51*
Ähnlich
BMI
690060E
ab € 13,82*
Ähnlich
BMI
690080E
ab € 15,72*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 19,24*
Ähnlich
BMI
690150E
ab € 33,06*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 10,69*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.