Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 690100E Wasserwaage EUROSTAR 100 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 690100E Wasserwaage EUROSTAR 100 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
BMI 690100E Wasserwaage EUROSTAR 100 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
BMI 690100E Wasserwaage EUROSTAR 100 cm Aluminium silber ± 0,5mm/m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283569
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     690100E
EAN/GTIN:
     4007368061557
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage EUROSTAR 690 E 100cm Alu.silber ± 0,5mm/m BMI aus Aluminium · 2% Gefällemarkierung in der Horizontal-Libelle · mit Markierungen zur Präzisionsablesung in den Libellen · lasermarkierte Libellen · optimales Ablesen durch Röhren-Libelle · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Messgenauigkeit i
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
690100E
Werksnummer:
4000855025
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
100 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
± 0,5mm/m
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 17,31*
€ 22,88*
2 Tage
67
1
€ 4,99*
ab € 17,49*
€ 22,99*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 17,80*
€ 23,37*
Lager 1955
74
1
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 23,52*
2 Tage
90
1
€ 5,45*
ab € 18,20*
€ 23,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
690040E
ab € 10,36*
Ähnlich
BMI
690060E
ab € 11,88*
Ähnlich
BMI
690080E
ab € 15,66*
Ähnlich
k.A.
4000855027
ab € 32,86*
Ähnlich
BMI
690120E
ab € 18,96*
Ähnlich
BMI
690030E
ab € 9,49*
Ähnlich
BMI
690050E
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.