Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmessgerät Winkeltronic Messber.0-355Grad Schenkel-L.45cm 0,1Grad NEDO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000857638
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     405216
EAN/GTIN:
     4016054379654
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
zum Messen und Übertragen von Winkeln · großes Display zum Ablesen der Messung · mit Displaybeleuchtung, 0,05°-Auflösung · symmetrische Anordnung der Schenkel ermöglicht problemloses Anlegen, die integrierten Horizontal- und Vertikallibellen helfen dabei Lot zu halten · Merkmale: Auflösung 0,05° Genauigkeit ± 0,1° Hold-Funktion Abschaltautomatik nach 3 Min. Nullung in jeder beliebigen Schenkelstellung Stromversorgung 4 x 1,5 V Typ AA oder 4 x 1,2 V AkkusWeitere technische Eigenschaften:· Genauigkeit: 0,1 °
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
45 cm
Messbereich:
0-355 °
Marke:
NEDO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, Messgerät, Winkelmessgerät, Winkelmessgeräte
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,75*
€ 184,49*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 186,27*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 187,10*
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 191,85*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 173,60*
€ 194,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
450111
ab € 97,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.