Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedo Winkelmesser digital 450mm Winkeltronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedo Winkelmesser digital 450mm Winkeltronic
Nedo Winkelmesser digital 450mm Winkeltronic
Nedo Winkelmesser digital 450mm Winkeltronic
Nedo Winkelmesser digital 450mm Winkeltronic
Nedo Winkelmesser digital 450mm Winkeltronic
Artikel-Nr.:
     5417S-p1151433
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     4016054379654
EAN/GTIN:
     4016054379654
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic • Symmetrische Anordnung der Schenkel • Auflösung 0,05°, Genauigkeit ±0,1° • Hold-Funktion zum Festhalten eines Messwertes • Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich • Integrierte Horizontal- und Vertikal-Libelle • Beleuchtetes LC-Display • Spannungsversorgung: vier 1,5-V-Mignon-Zellen, Betriebsdauer: ca. 40 Stunden Lieferung: Mit Hülle.
Weitere Informationen:
Art der Anzeige:
digital
Genauigkeit:
0,1
Auflösung:
0,05
Hersteller:
Nedo
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
355°
Schenkellänge 1:
450
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, Winkelmessgerät, Winkelmesser
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 163,75*
€ 184,49*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 166,42*
€ 186,27*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 166,21*
€ 187,10*
Frei Haus
ab € 170,58*
€ 191,85*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 173,60*
€ 194,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
450111
ab € 97,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.