Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.3,3mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000860133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860133
EAN/GTIN:
     4015448422297
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
Spiralbohrer ohne Norm
karosseriebohrer 3,3mm
(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3,3 mm
Schaft-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Spirallänge:
9,5 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: karosseriebohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.