Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer D.4,2mm HSS Karosseriebohrer PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000860142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000860142
EAN/GTIN:
     4015448422310
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Karosseriebohrer
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 4,2mm
(Karosseriebohrer) · HSS · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · kurze Spirale · bestens geeignet zum Bohren von dünnen Materialien mit Handbohrmaschinen, vorwiegend für die Blechbearbeitung · blanke AusführungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Karosseriebohrer
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
4,2 mm
Schaft-Ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
13 mm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: karosseriebohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,538*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.