Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,1mm VHM TiAlN HA kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861001
EAN/GTIN:
     4015448609124
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen DuroplastenWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,07mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Nenn-Ø-Toleranz: h8· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
3,1 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Spirallänge:
36 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
VHM
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 typ n d.3,1mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.