Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.2,5mm HSS Zyl.schaft Reihe 1 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000861132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861132
EAN/GTIN:
     4015448489504
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.Weitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: Reihe 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,5 mm
Marke:
PROMAT
Gesamtlänge:
140 mm
Spirallänge:
95 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din1869 typ ts, din 1869, spiralbohrer din 1869 d.2,5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.