Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 8037 TypN D.6mm HM HA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 8037 TypN D.6mm HM HA PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000861409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000861409
EAN/GTIN:
     4015448515937
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
din 8037 6mm
mit HM-Schneiden · DIN 8037 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von Federbandstahl, Hartguss, zähharte Bronzen, harte Kunststoffe und stark verschleißend wirkende WerkstoffeWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,08mm/U· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Spirallänge:
32 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
N
Norm:
DIN 8037
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: din 8037, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.