Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.9mm HSS-Co5 dampf.3-Fl.schaft 5xd re.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000863001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000863001
EAN/GTIN:
     4015448878681
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · dampfangelassen · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · rechtsschneidend · zum Bohren auch bei höchsten Temperaturbelastungen · mit 3-Flächenschaft - verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · für Werkstoffe mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Schneidrichtung: rechts· Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,20mm/U· Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Beschichtung:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-Co5
Bohrtiefe:
5xd
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Schaftausführung:
3-Flächenschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
VA
Arbeitslänge:
81 mm
Norm:
DIN 338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 9,0 mm va, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.