Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrersatz D.10,12,14,16,18,20mm Nutz-L.380mm 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000863257
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1414.400.00
EAN/GTIN:
     4026271031198
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz
6-teiligWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Nutzlänge:
380 mm
Schaft-Ø:
ab Ø 14mm: 13 mm
Schaftausführung:
6-kant
Marke:
FAMAG
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer, Schlangenbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,20*
€ 78,58*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 66,39*
€ 84,04*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 66,53*
€ 84,12*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 70,72*
€ 88,28*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 72,34*
€ 92,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.