Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrersatz D.10,12,14,16,18,20mm Nutz-L.380mm 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000863257
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1414.400.00
EAN/GTIN:
     4026271031198
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz
6-teilig Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 460mm
Weitere Informationen:
Ø:
10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
Nutzlänge:
380 mm
Schaft-Ø:
ab Ø 14mm: 13 mm
Schaftausführung:
6-kant
Marke:
FAMAG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer, Schlangenbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,63*
€ 82,08*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 67,86*
€ 83,64*
€ 5,00*
ab € 68,02*
€ 83,66*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 71,88*
€ 91,18*
5 Tage
8
€ 7,99*
ab € 74,48*
€ 91,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.