Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.12mm Nutz-L.250mm 6 kant Gesamt-L.320mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000863414_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000863414_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000863418
Herst.-Nr.:
     0084120320
EAN/GTIN:
     9002696165224
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem VorschubWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 320mm
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Nutzlänge:
250 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,29*
4 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,83*
Lager 1498
28
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 9,89*
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 10,59*
7 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084100320
ab € 7,14*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140320
ab € 7,27*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160320
ab € 7,71*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180320
ab € 8,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200320
ab € 9,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220320
ab € 12,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084070320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080320
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.