Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer Type 0084 D.12mm Nutz-L.250mm 6 kant Gesamt-L.320mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133053
Herst.-Nr.:
     0084120320
EAN/GTIN:
     9002696165224
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 12 mm
schlangenbohrer
(Lewisbohrer) · mit Gewindespitze, 1 Vorschneider · andere Durchmesser und Längen auf Anfrage · Anwendungsbereiche: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtlänge: 320mm
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Nutzlänge:
250 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaftausführung:
6 kant
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Maschinenschlangenbohrer
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,29*
Lager 1690
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 9,83*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 9,89*
3 Tage
27
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 10,59*
7 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,99*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084100320
ab € 7,14*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084140320
ab € 7,27*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084160320
ab € 7,71*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084180320
ab € 8,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084200320
ab € 9,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084220320
ab € 12,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084060320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084070320
ab € 6,03*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
0084080320
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.