Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer Duster Expert D.8mm Arbeits-L.150mm Gesamt-L.270mm SDS Plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000864001_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000864001_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000864002
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28970
EAN/GTIN:
     4010159289702
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8 x 210 mm sds-plus
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
ermöglicht staubfreies Bohren unter Einhaltung der gängigen verschärften Normen zum Gesundheitsschutz (z.B. TRGS 900) · entfernt 98% des Bohstaubes bei der Entstehung am Bohrkopf · höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Aufnahme:
SDS Plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, SDS-plus Absaugbohrer, Steinbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
14
1
€ 5,45*
ab € 21,47*
€ 28,66*
1 Tag
14
3
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 30,52*
2 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 30,76*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 22,92*
€ 31,11*
4 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 26,38*
€ 34,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29902D
ab € 9,72*
Ähnlich
Heller
28622
ab € 161,95*
Ähnlich
Heller
29630 4
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.