Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugbohrer Duster Expert D.8mm Arbeits-L.150mm Gesamt-L.270mm SDS Plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000864002
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28970
EAN/GTIN:
     4010159289702
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 8mm
hammerbohrer
heller hammerbohrer
ermöglicht staubfreies Bohren unter Einhaltung der gängigen verschärften Normen zum Gesundheitsschutz (z.B. TRGS 900) · entfernt 98% des Bohstaubes bei der Entstehung am Bohrkopf · höchste Produktivität beim Setzen chemischer Anker
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Aufnahme:
SDS Plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, SDS-plus Absaugbohrer, Steinbohrer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 21,53*
€ 27,93*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 22,11*
€ 28,91*
1 Tag
10
3
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 30,03*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 24,33*
€ 31,70*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 25,83*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.