Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.12,0mm Arbeits-L.400mm L.450mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000865272
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29146
EAN/GTIN:
     4010159291460
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer 12mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarmLieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
12,0 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 12mm, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
76
1
€ 5,45*
ab € 14,47*
€ 19,46*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 14,87*
€ 19,89*
1 Tag
76
4
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 20,71*
1 Tag
54
1
€ 5,59*
ab € 15,92*
€ 20,97*
2 Tage
68
1
€ 4,95*
ab € 16,34*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863551
ab € 14,35*
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,46*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 8,04*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,14*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,30*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 7,90*
Ähnlich
Heller
29149 1
ab € 9,72*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,33*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,05*
Ähnlich
Heller
29152 1
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.