Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.3,5mm VHM PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle DIN 8093 H7 Form B D.3,5mm VHM PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000865743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865743
EAN/GTIN:
     4015448525875
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
din 8093
DIN 8093 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · drallgenutet · Linksdrall · mit Zylinderschaft · für Stahl, GGG, NE-Metallebis Ø 9,0 mm aus VHMSchafttoleranz bis Ø 9 mm = h9Weitere technische Eigenschaften:· Form: B
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Toleranzfeld:
H7
Norm:
DIN 8093
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Sonderlegierungen:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schneidenlänge:
18 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaft-Ø:
3,5 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.