Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrersatz ULTIMATECUT D.5-12/6-20/8-30mm HSS Spiralnut


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000865860
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101626PRO
EAN/GTIN:
     4007140386700
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz ruko
stufenbohrer satz
HSS · RUnaTEC-beschichtet · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · mit FLOWSTEP®-Spitze · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · 3-Flächenschaft · rechtsschneidend · punktgenaues Zentrieren ohne Ankörnen auch auf runden Oberflächen wie z. B. Rohren · extrem schnelles und kräfteschonendes Anbohren durch die FLOWSTEP® Spitze · leichter und ruhiger Bohrvorgang · 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter · optimal geeignet für den Einsatz in handgeführten Elektro-Werkzeugen · FLOWSTEP® Technologie auf allen Stufen: Weicher und nahtloser Übergang zwischen den verschiedenen Durchmessern beim Bohrvorgang · bis zu 2-mal mehr Bohrungen durch Standzeitverlängerung · deutlich verbessertes Bohrergebnis · extrem hohe Verschleißfestigkeit und Warmhärte · Steigung: Ø5-12=1mm, Ø6-20=2mm, Ø8-30=2mm · in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Weitere Informationen:
Inhalt:
3-teilig
Ø:
5-12/6-20/8-30 mm
Nut:
spiralgenutet
Beschichtung:
RUnaTEC
Bohrbereich:
5-30 mm
Verpackung:
Kunststoffkassette
Schneidstoff:
HSS
Marke:
RUKO
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufenbohrer, Mehrstufenbohrer-Satz, Mehrstufenbohrersätze, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
Frei Haus
ab € 84,87*
€ 104,27*
Lager 1498
40
€ 5,45*
ab € 84,79*
€ 104,37*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 104,83*
30 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 88,36*
€ 108,50*
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 110,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 84,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.