Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 844 TypN D.8mm Einsatz-L.44mm HSS-Co8 TiCN Weldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 844 TypN D.8mm Einsatz-L.44mm HSS-Co8 TiCN Weldon
Artikel-Nr.:
     1498-4000866400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866400
EAN/GTIN:
     4015448520443
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Vierschneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem WerkzeugWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Beschichtung:
TiCN-beschichtet
Norm:
DIN 844
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Einsatzlänge:
44 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Freischliff:
7,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.