Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527K TypN HPC D.8mm Einsatz-L.20mm VHM TiAlN HB Z.4 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527K TypN HPC D.8mm Einsatz-L.20mm VHM TiAlN HB Z.4 kurz
Artikel-Nr.:
     1498-4000866485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866485
EAN/GTIN:
     4015448595090
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 K · Typ N/HPC · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Bearbeitungsart: HPC· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,12mm· Werkstoffeignung Harte Werkstoffe: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8 mm
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Norm:
DIN 6527 K
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
kurz
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
58 mm
Einsatzlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Freischliff:
7,7 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.