Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ HR D.16mm Einsatz-L.44mm VHM TiAlN HB Z.5 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527L Typ HR D.16mm Einsatz-L.44mm VHM TiAlN HB Z.5 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866629
EAN/GTIN:
     4015448557043
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ HR · Mehrschneider · lang · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 45 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · universelle Anwendung, vorzugsweise in rostfreien und legierten StählenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet· Drallwinkel: 45°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
92 mm
Einsatzlänge:
44 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15,4 mm
Schneidenanzahl:
5
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
HR
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d16, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4 Schneiden, Feinkordelprofil, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, HR Profil, lang, Schruppfräser, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.