Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ NF-UNI D.20mm VHM TiAlN 45Grad HB Z.4 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527L Typ NF-UNI D.20mm VHM TiAlN 45Grad HB Z.4 lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866695
EAN/GTIN:
     4015448546283
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
mit Spanteiler und ungleicher Teilung · VHM · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ NF · Vierschneider · lang · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 45 ° Drallwinkel · Produktvorteile: höchste Stabilität des Werkzeuges durch spezielle Auslegung der Schneidengeometrie, universelle Anwendung, bestens geeignet zur Schrupp- als auch Schlichtbearbeitung mit exzellenter Oberflächengüte, (Multilayer-TiAIN-Beschichtung) mit optimalem Verschleißschutz und TemperaturstabilitätWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: bedingt geeignet· Drallwinkel: 45°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
38 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Schaft-Ø:
20 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
NF-UNI
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft d20mm, fräser mit schaft, fräser mit schaft 20mm, 4 Schneiden, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lk, NF Profil, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.