Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser D.16mm Einsatz-L.55mm VHM TiAlN 35-38Grad HB Z.6 ext.lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser D.16mm Einsatz-L.55mm VHM TiAlN 35-38Grad HB Z.6 ext.lang PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000866998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866998
EAN/GTIN:
     4015448568124
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Werksnorm · Typ N · Mehrschneider · extra lang · 45° Schutzfase · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet · durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven WerkstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 35-38°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schutzfase: 0,2mm· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
16 mm
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
extra lang
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
48 mm
Gesamtlänge:
108 mm
Einsatzlänge:
55 mm
Schaft-Ø:
16 mm
Freischliff:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
6
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser 6 schneiden vhm d16, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, 6 Schneiden, extra lang, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.