| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000867590 Herst.-Nr.: 05937 EAN/GTIN: 4026558059372 |
| |
|
| | |
| HSS · Gewindebohrer mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Inhalt: je 1 Stück M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + 1 Bitadapter · Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 7-teilig · Verpackung: Kunststoffbox · Norm: DIN 3126 · Schneidstoff: HSSG Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | M3-M10 | Antrieb: | 1/4 ″ | Schaftausführung: | DIN 3126 | Schaft: | 1/4″ 6-kant-Schaft | Antrieb mm: | 6,3 mm | Marke: | EXACT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrerbitsatz, Einschnitt-Gewindebohrer-Bit-Satz, Einschnittgewindebohrerbitsätze, Einschnitt-Gewindebohrersatz, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeugsatz, Gewindewerkzeug-Satz |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 20,16* | € 26,79* | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,27* | € 28,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 21,76* | € 28,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 22,08* | € 29,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 22,64* | € 29,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 20,16* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|