Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrerbitsatz DIN 3126 M3-M10 7-tlg.HSSG Ku.-Box EXACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059262006
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05937
EAN/GTIN:
     4026558059372
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Kombi-Gewindebohrer-Satz
HSS · Gewindebohrer mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Inhalt: je 1 Stück M 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 + 1 Bitadapter · Lieferung in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 7-teilig · Verpackung: Kunststoffbox · Norm: DIN 3126 · Schneidstoff: HSSG
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M3-M10
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Schaft:
1/4″ 6-kant-Schaft
Antrieb mm:
6,3 mm
Marke:
EXACT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz m3-8, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrerbitsatz, Einschnitt-Gewindebohrer-Bit-Satz, Einschnittgewindebohrerbitsätze, Einschnitt-Gewindebohrersatz, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeugsatz, Gewindewerkzeug-Satz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,34*
€ 26,19*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 19,96*
€ 26,20*
Lager 1690
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,83*
€ 26,23*
2 Tage
35
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 28,26*
3 Tage
35
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 22,66*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05932
ab € 2,07*
Sonstiges
Exact
05933
ab € 2,54*
Sonstiges
Exact
05934
ab € 2,74*
Sonstiges
Exact
05935
ab € 3,68*
Sonstiges
Exact
05936
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.