Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.6 verstellb.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000867868
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867868
EAN/GTIN:
     4015448479475
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen
verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten Spannbacken Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verstellbar · Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Größe:
6
für Vierkant DIN 10:
11,0 - 24,0 mm
für M:
18 - 42
für BSW:
9/16 - 1 5/8 ″
für G:
1/2 - 1 1/4 ″
Gesamtlänge:
1000 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Verstellbare Windeisen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,90*
€ 90,29*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 73,11*
€ 90,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 77,77*
€ 95,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,53*
€ 99,20*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 89,33*
€ 110,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.