Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul Leereinlage 3/3-Modul 4000 871 255,44-tlg.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul Leereinlage 3/3-Modul 4000 871 255,44-tlg.PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000871301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000871301
EAN/GTIN:
     4015448767831
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Leermodul passend für Werkzeugsatz Promat (Art.-Nr. 4000 871 255)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 560mm· Material: LD45· Tiefe: 385mm· Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
Leereinlage
Marke:
PROMAT
Einlagenmodul:
3/3-Modul
passend für:
4000 871 255, 44-teilig
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule, Werkzeugmodule bestückt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.