Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbleistift Pica Classic 540 L.24cm 2H ungespitzt PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871345
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     540/24-100
EAN/GTIN:
     4260056152566
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · rot · hochwertige Graphit-Mine · Profi-VersionWeitere technische Eigenschaften:· Form: oval· Ausführung: ungespitzt
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Härte:
2H
Farbe:
rot
Marke:
PICA
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,115*
€ 0,159*
1 Tag
4709
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,78*
Lager 1498
4709
100
€ 5,45*
ab € 0,63*
€ 0,79*
3 Tage
3509
100
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,79*
4 Tage
4679
100
€ 8,90*
ab € 0,65*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
6060
ab € 8,95*
Ähnlich
Pica
540/30-100
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.