| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871351 Herst.-Nr.: 6051 EAN/GTIN: 4260056155468 |
| |
|
| | |
| für Zimmermannsbleistift Pica BIG Dry Art.-Nr. 4000 871 347 jeweils 12 Minen im praktischen Kunststoffetui · Rechteckminen mit 2 x 5mm Querschnitt · 150 mm lang Weitere technische Eigenschaften: · Anwendung: nasses Holz Weitere Informationen: | | Bestückung: | 12x graphit/schwarz | Inhalt: | 12 Minen | Farbe: | graphit, schwarz | Marke: | PICA | passend zu: | BIG Dry 6051 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Schreinerbleistift, Schreinerstift, Tischlerbleistift, Tischlerstift, Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, tieflochmarker pica, trockenmarker, tieflochmarker schwarz, Big Dry, Ersatzminen-Sets, Minen, Minensets, Pica Dry, Visor, Visor permanent |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,57* | € 8,29* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,82* | € 8,78* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 6,978* | € 8,828* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,65* | € 8,99* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,88* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|