| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871697 Herst.-Nr.: 327-040-B EAN/GTIN: 4027474006099 |
| |
|
| | |
| aus Spezialblech · Blockschrift · Großbuchstaben A - Z Besondere Vorteile: einfache Verkettung von mehreren Zeichen durch integriertes Stecksystem · möglich bis Schrifthöhe 100 mm an der unteren Seite aufgebogen um die Schablonen einfach und ohne Verwischen der Farbe aufnehmen zu können Weitere technische Eigenschaften: · Modell: 327-040-B Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 40 mm | Marke: | KUKKO | Ausführung: | Buchstaben A - Z | Material: | Spezialblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierschablonenset, Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablonen buchstaben, schriftschablone, Beschriftungsschablone, Markierungsschablone, Schablonen, Signierschablonensätze |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,71* | € 19,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,66* | € 19,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,91* | € 19,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,28* | € 20,82* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,88* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|