Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine D 17 Pro 16mm MK2 500-2520min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894233
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003010
EAN/GTIN:
     4030635038280
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit SicherheitsschalterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 41,5kg· Säulen-Ø: 60mm· Aufspannfläche: 220 x 235mm· T-Nutengröße: 12mm· Motorleistung: 0,50kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
16 (S235JR) mm
Länge:
565 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
OPTI-DRILL
Höhe:
840 mm
Dauerbohrleistung:
12 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
65 mm
Ausladung:
152 mm
Stufenanzahl:
5
Spindeldrehzahl:
500-2520 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
275 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, Tischbohrmaschine, stürmer tischbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine mk2, Säulenbohrmaschine, Ständerbohrmaschine, Tischbohrmaschinen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 483,87*
€ 551,59*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 497,21*
€ 555,5803*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 527,92*
€ 571,79*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 497,46*
€ 574,08*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 496,96*
€ 577,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,79*
€ 680,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,99*
€ 674,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,81*
€ 644,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,85*
€ 636,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,92*
€ 628,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.