Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine D 17 Pro 16mm MK2 500-2520min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1189856
Hersteller:
     OPTI-DRILL
Herst.-Nr.:
     3003010
EAN/GTIN:
     4030635038280
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Sicherheitsschalter nach IP 54 · digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert · separater Not-Halt-Schlagschalter · Präzisions-Spindelbohrung · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · Bohrtiefenanschlag · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 41,5kg · Säulen-Ø: 60mm · Aufspannfläche: 220 x 235mm · T-Nutengröße: 12mm · Motorleistung: 0,50kW · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
16 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
12 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
65 mm
Ausladung:
152 mm
Stufenanzahl:
5
Spindeldrehzahl:
500-2520 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
275 mm
Länge:
565 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
OPTI-DRILL
Höhe:
840 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 497,42*
€ 544,6003*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 524,42*
€ 558,44*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 525,07*
€ 558,92*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 500,16*
€ 560,95*
Lager 4757
23
Frei Haus
ab € 537,07*
€ 571,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,79*
€ 680,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,97*
€ 677,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,95*
€ 662,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,23*
€ 653,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.