Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.762mm B.75mm K.60 NK Pk.a 5 St.OPTIMUM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894927_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894927_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000894927
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3357614
EAN/GTIN:
     4030635007750
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
leistungsstarkes Korund-Schleifmittel auf robustem Polyestergewebeträger · universell einsetzbar · hohe Belastbarkeit und lange StandzeitWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite:
75 mm
Länge:
762 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Normalkorund
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Marke:
OPTIMUM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
25
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,06*
€ 25,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,78*
€ 25,95*
Lager 1498
11
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 20,25*
€ 26,74*
4 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 20,08*
€ 26,74*
3 Tage
11
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 20,23*
€ 26,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stürmer Maschinen
3101570
ab € 297,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.