| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-793601 Herst.-Nr.: 3357614 EAN/GTIN: 4030635007750 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3357614, Leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel auf robustem Polyestergewebeträger. Universell einsetzbar. Hohe Belastbarkeit und lange Standzeit. Kühlschmierstoffbeständig bis einschließlich P80., Fabrikat: Metallkraft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 250 GRAMM | Schleifbandbreite: | 75 mm | Schleifbandlänge: | 762 mm | Streuart: | dicht | Lieferantenproduktbezeichnung: | KK711X | Kornart: | Korund | Bindung: | Kunstharz | Anwendungsgebiet: | Metall universal, NE-Metalle, Aluminium | Körnung: | P60 | Trägermaterial: | X-Polyester (bis P80), X-Baumwolle (ab P100) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 20,06* | € 25,06* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,78* | € 25,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 20,25* | € 26,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 20,08* | € 26,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 20,23* | € 26,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,156* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|