Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer ELT 9-6 600 m³/h 2x 4,5 kW 13,2 A REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000896944
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     114220
EAN/GTIN:
     4026415109844
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
remko elektroheizer
elektroheizer
robust, sicher und zuverlässig · vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · sparsamer Stromverbrauch · geräuscharmer Betrieb · leicht zu transportieren · Heizelemente aus EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Stecker: CEE 5-polig 16 A· Gewicht: 14,7kg· Modell: ELT 9-6· Stromaufnahme: 13,2A
Weitere Informationen:
Luftleistung:
600 m³/h
Heizleistung:
2x 4,5 kW
Netzspannung:
400 / 50 V / Hz
Nennwärmeleistung:
9 kW
Breite:
300 mm
Länge:
510 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
455 mm
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer 4500 w, Heizgerät, Heizung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 541,75*
€ 605,49*
Lager 1498
35
Frei Haus
ab € 542,99*
€ 606,06*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 545,06*
€ 608,59*
5 Tage
35
€ 6,90*
ab € 535,22*
€ 610,26*
4 Tage
35
€ 8,90*
ab € 585,72*
€ 617,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,06*
€ 721,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,05*
€ 710,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,68*
€ 686,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,66*
€ 670,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,99*
€ 646,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.