Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer ELT 9-6 600 m³/h 2x 4,5 kW 13,2 A REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000896944
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     114220
EAN/GTIN:
     4026415109844
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
remko elektroheizer
elektroheizer
robust, sicher und zuverlässig · vollautomatischer Betrieb · keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · sparsamer Stromverbrauch · geräuscharmer Betrieb · leicht zu transportieren · Heizelemente aus EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Stecker: CEE 5-polig 16 A· Gewicht: 14,7kg· Modell: ELT 9-6· Stromaufnahme: 13,2A
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektroheizer 4500 w, Heizgerät, Heizung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 540,04*
€ 598,45*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 544,02*
€ 599,02*
Lager 2478
35
Frei Haus
ab € 545,59*
€ 601,53*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 551,19*
€ 610,61*
4 Tage
35
€ 6,90*
ab € 538,79*
€ 611,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,53*
€ 715,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,35*
€ 698,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,34*
€ 698,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,78*
€ 670,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,68*
€ 657,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 552,67*
€ 657,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,59*
€ 649,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.