Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger LRM 500 Luftvolumenstrom 130/210/290/457 m³/h 20-30/30-40/40-50 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000896969
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1620500
EAN/GTIN:
     4026415166861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
mobil · beste Raumluft · kommt zum Einsatz, wenn ein Maximum an Luftqualität benötigt wird · Fremdstoffe, wie z.B. Allergene, Schimmel, Feinstaub, Rauch, Bakterien und Viren werden zuverlässig mit Hilfe des 4-Stufen HEPA-Filtersystems aus der Raumluft entfernt · der integrierte Luftqualitätssensor ermittelt die Belastung der Raumluft und zeigt die aktuelle Qualität im Display an · für Raumgrößen von 15 m² bis 50 m² geeignet · H13 HEPA-Filter · integrierter Anionengenerator · Display zur Anzeige der Luftqualität · Timerfunktion · 3 Lüftungsstufen · automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall · Sleepfunktion für flüsterleisen Betrieb inkl. Abschaltung der Displaybeleuchtung · Filterwechselanzeige · Farbe weiß, ähnl. RAL 9003Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 440mm· Gewicht: 9,7kg· Leistungsaufnahme, je Stufe: 4,9/8,6/10,2/40,2W· Tiefe: 190mm· Höhe: 682mm
Weitere Informationen:
Modell:
LRM 500
Reinigungsleistung CADR:
450 m³/h
Luftvolumenstrom:
130/210/290/457 m³/h
Einsatzbereich Raumfläche, je Stufe:
20-30/30-40/40-50 m²
Anschlussspannung:
230 V / 50 Hz
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, remko luftreiniger, luftreiniger, Feinstaub, HEPA-Filter, Pandemie, Virus
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,12*
€ 344,81*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 308,39*
€ 347,11*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 310,10*
€ 348,71*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 311,57*
€ 349,75*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,05*
€ 353,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,26*
€ 389,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,16*
€ 382,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,39*
€ 366,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.