Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 1,55 V 133 mAh SR44 11,6x5,4mm 1 St./Bl.ANSMANN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000901780
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0011
EAN/GTIN:
     4013674025534
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus Weitere technische Eigenschaften: · St. je Blister: 1 · Maße: 11,6 x 5,4mm
Weitere Informationen:
Spannung:
1,55 V
Kapazität:
133 mAh
W.-Bez.:
SR1154
IEC:
SR44
Marke:
ANSMANN
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterien
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,24*
2 Tage
260
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,31*
4 Tage
172
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,05*
€ 1,38*
Lager 1498
260
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,40*
2 Tage
161
10
pro Paket
€ 5,59*
ab € 1,15*
€ 1,52*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,00*
€ 1,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1516-0019
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.