Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5 V C-AM2-Baby 7000 mAh LR14 4914 2 St./Bl.ANSMANN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000901828
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1513-0000
EAN/GTIN:
     4013674007486
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Hochleistungsbatterie · Alkali-Mangan (AlMn) · besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung · cadmium- und quecksilberfrei · auf BlisterkarteWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 2 Stück· Gebinde: Blister
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Äquivalenz:
C-AM2-Baby
Kapazität:
7000 mAh
IEC:
LR14
W.-Bez.:
4914
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, 9 V, AA, AAA, Alkaline, Baby C, Batterien, High Energy, Industrial, LR03, LR6, Micro, Mignon, Mono D, Primärbatterie
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
263
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,60*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,60*
12 Tage
50
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,67*
1 Tag
263
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,72*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 1,81*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paket
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.