Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Baby C Red Alkaline 2er Blister Ansmann


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-133572
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1513-0000
EAN/GTIN:
     4013674007486
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Mit einer lang anhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren. Die Batterien der Red Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (7 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.5
Breite:
-
Ausführung:
Alkali-Mangan
Gewicht:
132
Größenbezeichnung:
Baby
Kapazität:
-
Durchmesser:
25.6
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
50.5
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,66*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,66*
1 Tag
288
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,73*
Lager 2LRDH
50
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,73*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 1,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.