Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer D.9,7mm VHM Mx6 HA 3xD MILLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4111160169
Hersteller:
     Miller Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     M1603-0970A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Hochleistungsbohrer · VHM · Mx6-beschichtet · Werksnorm · äußere Kühlmittelzufuhr · 3xD · Spitzenwinkel 140° · profilgeschliffen · Schaft nach DIN 6535 HA · rechtsschneidend · für gehärteten Stahl HRC45-HRC65Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Schaftlänge: 40mm· Schaft-Ø-Toleranz: h6· Nenn-Ø-Toleranz: m7· Bohrtiefe: 3xD
Weitere Informationen:
Beschichtung:
Mx6-beschichtet
Nenn-Ø:
9,7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
47 mm
Nutzlänge:
35 mm
Schaftausführung:
DIN 6535 HA
Spitzenwinkel:
140 °
Marke:
MILLER
Schaft-Ø:
10 mm
Schneidstoff:
VHM
Werkstoffeignung Harte Werkstoffe:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,86*
€ 102,44*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 102,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.